missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Oxaspiro-[4.4]-nonan-1,3-dion, 97 %, Acros Organics™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione |
Schmelzpunkt | 26.0°C to 32.0°C |
Menge | 1 g |
Infrarotspektrum | Authentic |
Verpackung | Glasflasche |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Formelmasse | 154.17 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Oxaspiro¢4.4!nonane-1,3-dione, 97%
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'