missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Nitrobenzylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
2-Nitrobenzylchlorid wurde zur Einführung der photolabilen 2-Nitrobenzylschutzgruppe für die phenolische OH-Gruppe von Tyrosin verwendet. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Alkoholbenzol, Diethylether und Ethanol (98 %). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
2-Nitrobenzylchlorid wurde zur Einführung der photolabilen 2-Nitrobenzylschutzgruppe für die phenolische OH-Gruppe von Tyrosin verwendet. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Alkoholbenzol, Diethylether und Ethanol (98 %). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Nitrobenzyl chloride |
Schmelzpunkt | 47°C to 51°C |
Siedepunkt | 127°C to 133°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 388396 |
Formelmasse | 171.58 |
Reinheit (%) | ≥98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'