missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(n-Butoxycarbonylpiperidin)-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)-essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | {2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-5-methyl-1, 3-thiazol-4-yl}acetic acid |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 340.44 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'