Learn More
2-Methylvalersäure,98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
(R,S)-2-Methylvalersäure ist ein Zwischenprodukt in der Synthese verzweigter Ketten. 2-Methylpentansäure (2-Methylvalersäure) wurde als interner Standard für die gaschromatographische Analyse mikrobieller Endprodukte verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (13 g/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methylvaleric acid |
| Schmelzpunkt | -85°C |
| Siedepunkt | 196°C to 197°C |
| Flammpunkt | 91°C (195°F) |
| Geruch | Unpleasant |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1720655 |
| Formelmasse | 116.16 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.