missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methoxypyridin-5-borsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
2-Methoxypyridine-5-boronic acid is used in cosmetics, coatings candles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methoxypyridin-5-Boronsäure wird in Kosmetika, Beschichtungen und Kerzen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern.
2-Methoxypyridin-5-Boronsäure wird in Kosmetika, Beschichtungen und Kerzen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methoxypyridine-5-boronic acid |
Schmelzpunkt | 132°C to 133°C |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 9119950 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 152.95 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'