Learn More
2-Ethoxyethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
A widely used solvent for nitrocelluloses and dyes2-Ethoxyethanol is widely used as a varnish remover and degreasing solution. It is a solvent used for nitrocellulose. It is used as a component for dyes, inks, cleaning agents, resins, paints, destaining solution for lipoproteins on polyacrylamide gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ein weit verbreitetes Lösungsmittel für Nitrocellulosen und Farbstoffe. 2-Ethoxyethanol wird häufig als Lackentferner und Entfettungslösung verwendet. Verwendung als Lösungsmittel für Nitrocellulose. Einsatz als Komponente für Farbstoffe, Farben, Reinigungsmittel, Harze, Farben und Entfärbungslösung für Lipoproteine auf Polyacrylamidgelen.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Aceton, Ethylacetat, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff, Diethylether, Methanol, Kohlenwasserstoffen und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln, Aluminium, Alkalien und Kupfer.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Ethoxyethanol |
| Schmelzpunkt | -90°C |
| Dichte | 0.931 |
| Siedepunkt | 134°C to 135°C |
| Flammpunkt | 44°C (111°F) |
| Geruch | Ether-like |
| Strukturformel | CH3CH2OCH2CH2OH |
| Brechungsindex | 1.4085 |
| Menge | 500 mL |
| UN-Nummer | UN1171 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Ethoxy-ethanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.