missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(Difluormethoxy)benzaldehyd, 97 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
2-(Difluoromethoxy)benzaldehyd ist ein wichtiger Rohstoff, der als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird. Es ist auch an der Vorbereitung von 4-(2-difluoromethoxyphenyl)- substituierten 1,4 -dihydropyridin 3,5-diestern beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit 2-Propanol und Essigsäure.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
2-(Difluoromethoxy)benzaldehyd ist ein wichtiger Rohstoff, der als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird. Es ist auch an der Vorbereitung von 4-(2-difluoromethoxyphenyl)- substituierten 1,4 -dihydropyridin 3,5-diestern beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit 2-Propanol und Essigsäure.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(Difluoromethoxy)benzaldehyde |
Dichte | 1.284 |
Siedepunkt | 88°C to 90°C (9 mmHg) |
Flammpunkt | 106°C (223°F) |
Brechungsindex | 1.497 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 389068 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with 2-propanol and acetic acid. |
Formelmasse | 172.13 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'