missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Desoxy-D-Glucose, 98 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
2-Deoxy-D-glucose is act as a culture media part in molecular genetics and as a targeted optical imaging agent for fluorescent imaging. It finds an application in glucoprivic feeding research to invoke and study the processes of counter-regulatory response (CRR). It is utilized in the development of anti-cancer approaches like oxidative stress, radio and chemosensitization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Desoxy-D-Glucose dient als Kulturmedium in der Molekulargenetik und als gezieltes optisches Bildgebungsmedium für die In-vivo-Fluoreszenz-Bildgebung. Es findet Anwendung in der Forschung zur Glucose-defizitären Ernährung, um die Prozesse der gegenregulatorischen Reaktion (CRR) nachzubilden und zu untersuchen. Es wird bei der Entwicklung von Antitumormitteln wie oxidativem Stress sowie Radio- und Chemosensibilisierung eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Ein geeignetes Abluftsystem ist an den Stellen erforderlich, an denen sich Staub bildet.
2-Desoxy-D-Glucose dient als Kulturmedium in der Molekulargenetik und als gezieltes optisches Bildgebungsmedium für die In-vivo-Fluoreszenz-Bildgebung. Es findet Anwendung in der Forschung zur Glucose-defizitären Ernährung, um die Prozesse der gegenregulatorischen Reaktion (CRR) nachzubilden und zu untersuchen. Es wird bei der Entwicklung von Antitumormitteln wie oxidativem Stress sowie Radio- und Chemosensibilisierung eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Ein geeignetes Abluftsystem ist an den Stellen erforderlich, an denen sich Staub bildet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Deoxy-D-glucose |
Schmelzpunkt | 147°C to 152°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1723331 |
Merck Index | 14,2904 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Optische Drehung | +47° (c=0.5 in Water, 45h) |
Formelmasse | 164.16 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'