missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ 2 D Filtertiegel

Filtertiegel aus Klarglas für verbesserte Sichtbarkeit.

416.00 CHF

Spezifikation

Durchmesser (metrisch) Scheibe 4 cm
Material Borosilikatglas
Kapazität (metrisch) 50 mL
Product Type Specs Tiegel
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Porosität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porosität Preis Menge & Verfügbarkeit  
15232449
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
458731
1
416.00 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15242449
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
458732
2
416.00 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Aus Borosilikatglas 3.3
Spezifikation

Spezifikation

4 cm
Borosilikatglas
50 mL
Tiegel
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications