missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chlorpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
2- Chloropyridine is used as an intermediate chemical in the production of various pyrithione, for use in cosmetics, personal care products and pharmaceutical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chloropyridin wird als Zwischenchemikalie bei der Herstellung verschiedener Pyrithione verwendet sowie in Kosmetika, Körperpflegeprodukten und pharmazeutischen Produkten.
Löslichkeit
In Wasser löslich (27 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
2-Chloropyridin wird als Zwischenchemikalie bei der Herstellung verschiedener Pyrithione verwendet sowie in Kosmetika, Körperpflegeprodukten und pharmazeutischen Produkten.
Löslichkeit
In Wasser löslich (27 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloropyridine |
Schmelzpunkt | -46°C |
Dichte | 1.208 |
pH | 6 to 7 |
Siedepunkt | 167°C to 170°C |
Flammpunkt | 65°C (149°F) |
Brechungsindex | 1.532 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2822 |
Beilstein | 105788 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'