missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chlor-6-methoxychinolin-3-carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Mainly used as solvents. They are used in intermediate steps for the production of paints, plastics, synthetic resins, and dyes. They are also used in the manufacture of perfumes, solvents, and flavorings. As raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird hauptsächlich als Lösungsmittel verwendet. Es wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Farben, Kunststoffen, Kunstharzen und Farbstoffen eingesetzt. Es kommt auch bei der Herstellung von Parfums, Lösungsmitteln und Aromastoffen zum Einsatz. Als Rohstoff in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
Wird hauptsächlich als Lösungsmittel verwendet. Es wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Farben, Kunststoffen, Kunstharzen und Farbstoffen eingesetzt. Es kommt auch bei der Herstellung von Parfums, Lösungsmitteln und Aromastoffen zum Einsatz. Als Rohstoff in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxaldehyde |
Schmelzpunkt | 146°C to 151°C |
Flammpunkt | −9°C (16°F) |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 221.64 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'