missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromethylether, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 mL
25 mL
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Chemischer Name oder Material | 2-Bromoethyl ether |
Dichte | 1.8450g/mL |
Siedepunkt | 92°C to 93°C (12.0 mmHg) |
Flammpunkt | 85°C |
Prozentgehaltsbereich | 88% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | [Br(CH2)2]2O |
Menge | 25 mL |
Relative Dichte | 1.845 |
Formelmasse | 231.92 |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Bromoethyl ether
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'