missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Brom-5-methylthiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
2-Bromo-5-methylthiazole is a brominated thiazole compound for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-5-methylthiazol ist eine bromierte Thiazol-Verbindung für die Proteomikforschung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
2-Brom-5-methylthiazol ist eine bromierte Thiazol-Verbindung für die Proteomikforschung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-5-methylthiazole |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 178.05 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'