Learn More
2-Brom-5-Fluorobenzonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile is used in the synthesis of pyrimidine functional compounds acting as GABAAα2/α3 binding site agonists used in the treatment of anxiety disorders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Brom-5-Fluorobenzonitril wird zur Synthese von funktionellen Pyrimidin-Verbindungen verwendet, die als GABAAα2/α3 Bindungsagonisten, die zur Behandlung von Angststörungen verwendet werden, fungieren.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-5-fluorobenzonitrile |
| Schmelzpunkt | 88°C to 92°C |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3439 |
| Beilstein | 8678330 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
| Formelmasse | 200.01 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.