missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Microsart™ 2-Wege-Verteiler
Der Filterständer wurde zur Verwendung für viele unterschiedliche Anwendungen entwickelt.
3420.00 CHF - 3460.00 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Menge | 1 |
Länge (metrisch) | 246 mm |
Breite (metrisch) | 118 mm |
Höhe (metrisch) | 130 mm |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16458193
|
Sartorius
168M2-BS100 |
Biosart™ 100 Monitore |
3460.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16468193
|
Sartorius
168M2-MS |
Microsart™ Trichter und Microsart™ Filter |
3420.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- 100 % Edelstahl für minimalen Reinigungsaufwand
- Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
- Sterile Belüftung bei sicherheitskritischen Anwendungen
- Geringeres Risiko von Sekundärkontaminationen
- Schnellkupplungsadapter zum schnellen Anschließen von Schläuchen und 2 Verteilern
- Niedrige Arbeitshöhe für ergonomisches Arbeiten in laminarer Strömung
- Präzise Erkennung und Quantifizierung von Mikroorganismen in flüssigen Proben
- Optimal für Flüssigkeitstests
- Liefert zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse.
Spezifikation
Edelstahl | |
246 mm | |
130 mm |
1 | |
118 mm |