missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(Boc-amino)pyridin-5-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
2-(Boc-amino)pyridine-5-carboxaldehyde is used as active pharmaceutical ingredient or intermediates, fine chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Boc-amino)pyridin-5-Carboxaldehyd wird als pharmazeutischer Wirkstoff oder für Zwischenprodukte, Feinchemikalien, verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2-(Boc-amino)pyridin-5-Carboxaldehyd wird als pharmazeutischer Wirkstoff oder für Zwischenprodukte, Feinchemikalien, verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(Boc-amino)pyridine-5-carboxaldehyde |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 222.25 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'