Learn More
2-Amin-5-brompyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Amino-5-bromopyridine is used for the synthesis of polycyclic azaarenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Amin-5-brompyridin wird zur Synthese polyzyklischer Azaarene verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform und Ethylacetat. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Lichtempfindlich. Unter Argon lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-5-bromopyridine |
| Schmelzpunkt | 135°C to 140°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 108737 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol,chloroform,ethyl acetate. Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 173.01 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.