Learn More
2-Acrylamido-2-Methylpropansulfonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid has good complexion, adsorption, biological activity, surface activity, hydrolysis stability and thermal stability. It can be used in oil chemical, water treatment, synthetic fiber, printing and dyeing, plastics, water absorbing coatings, paper, bio-medical, magnetic materials and cosmetics industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Acrylamid-2-Methylpropansulfonsäure hat eine gute Komplexion, Adsorption, biologische Aktivität, Oberflächenaktivität, Hydrolysestabilität und thermische Stabilität. Kann in den Branchen Ölchemikalien, Wasseraufbereitung, Kunstfaser, Druck- und Färbetechnik, Kunststoff, wasserabsorbierende Beschichtungen, Papier, Biomedizin, magnetische Materialien und Kosmetik eingesetzt werden.
Löslichkeit
Hochlöslich in Wasser (1×106 mg/l bei 25 °C).
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid |
| Schmelzpunkt | ∼195°C (decomposition) |
| Dichte | 1.1 |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | UN2585 |
| Beilstein | 1946464 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Highly soluble in water (1×106mg/L at 25°C ). |
| Formelmasse | 207.25 |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.