missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(2, 6-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | Cl2C6H3NHNH2·HCl |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 213.49 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'