missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)-pyridin-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Synonym | 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 3-amino-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, 3-amino-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-pyridine, pubchem2205, 2,6-dichloro-3-amino-4-trifluoromethylpyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-3-pyridylamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine,2,6-dichloro-4-trifluoromethyl, 3-pyridinamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl |
Formelmasse | 231 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'