missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Dichlor-4-isocyanatopyridin, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6-Dichloro-4-isocyanatopyridine |
Schmelzpunkt | 38.0°C to 51.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 89% min. (GC) |
Menge | 10 g |
Synonym | 2,6-dichloro-4-pyridyl isocyanate, 2,6-dichloropyridin-4-isocyanate, 2,6-dichloropyridin-4-yl isocyanate, pyridine,2,6-dichloro-4-isocyanato, pyridine, 2,6-dichloro-4-isocyanato, 2,6-dichloropyridin-4-ylisocyanate, pyridine, 2,6-dichloro-4-isocyanato-9ci |
Formelmasse | 189 |
Reinheit (%) | 90% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2,6-Dichloro-4-isocyanatopyridine, 90%
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'