missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Dimethoxy-4-Methylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Used in the preparation of phenylamine derivative as potential psychotomimetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Herstellung von Phenylamin-Derivaten als potenzielles Psychotomimetikum verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Dimethylsulfoxid und Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Wird bei der Herstellung von Phenylamin-Derivaten als potenzielles Psychotomimetikum verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Dimethylsulfoxid und Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde |
Schmelzpunkt | 82°C to 86°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1866592 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dichloromethane,dimethyl sulfoxide and methanol. Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 180.2 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'