missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Dichlorpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
2,5-Dichloropyrimidine acid is employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Dichlorpyrimidinsäure wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese im agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoffbereich eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
2,5-Dichlorpyrimidinsäure wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese im agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoffbereich eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,5-Dichloropyrimidine |
Schmelzpunkt | 48°C to 55°C |
Farbe | Weiß |
Flammpunkt | 107°C (225°F) |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 110912 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 148.97 |
Reinheit (%) | 95% |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'