Learn More
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidinsulfat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulfate used as an intermediate for synthetic organic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidinsulfat findet als Zwischenprodukt in der organischen Synthese Anwendung.
Löslichkeit
Löslich in DMSO.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulfate |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 4621048 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO. |
| Formelmasse | 239.21 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.