missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone is used as the raw material of ultraviolet absorbers in cosmetics, plastics, resins and rubber. It is used as pharmaceutical intermediates and light-sensitive materials. It is also used as pharmaceutical adjuvant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2′,4,4′-Tetrahydroxybenzophenon wird als Rohstoff für ultraviolette Absorber in Kosmetika, Kunststoffen, Harzen und Gummi verwendet. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und lichtempfindliches Material verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Adjuvans verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern.
2,2′,4,4′-Tetrahydroxybenzophenon wird als Rohstoff für ultraviolette Absorber in Kosmetika, Kunststoffen, Harzen und Gummi verwendet. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und lichtempfindliches Material verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Adjuvans verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone |
Schmelzpunkt | 198°C to 203°C |
Dichte | 1.216 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1914746 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 246.22 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'