missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2,2-Trifluorethyl Trifluormethansulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate |
Dichte | 1.6100g/mL |
Siedepunkt | 89.0°C to 91.0°C (740.0 mmHg) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Strukturformel | CF3SO3CH2CF3 |
Menge | 5 g |
Relative Dichte | 1.61 |
Formelmasse | 232.1 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'