missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ Spatel aus 18/10 Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
180 mm
185 mm
210 mm
Außendurchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Bestehend aus 18/10 Edelstahl.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Form | Löffel/rund/gebogen |
| Produkttyp | Spatel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird für viele verschiedene Anwendungen verwendet |
| Klingenmaterial | Edelstahl (18/10) |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Länge (metrisch) | 210 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur