missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Typ 90 Sicherheitsschrank Q-PHOENIX-90

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig

Marke:  asecos™ 3214904030015

Additional Details : Gewicht : 463.70520kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15977396

  • 8204.40 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Robuste und langlebige Konstruktion: Tür mit drei Scharnieren; außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für Korrosionsschutz; kratz- und stoßfeste Oberfläche; leicht zu reinigen
  • Platzsparende Falttüren: weniger Platz vor dem Schrank erforderlich bei geöffneten Türen
  • Einfache, komfortable Bedienung: Die Türen stoppen in jeder Position; im Brandfall selbstschließend
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Zylinderschloss und Verriegelungsanzeige (rot/grün) (Integration in ein vorhandenes Schließsystem möglich)
  • Leicht transportierbar: integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Bodenabdeckung
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: integrierte Luftkanäle (DN 75), bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem; Drehrad im Abluftgitter zur Indikation einer ausreichenden technischen Belüftung
Spezifikation

Spezifikation

1647 mm
Sicherheitsschrank
1050 mm
pulverbeschichtet struktur
1193 mm
615 x 1193 x 1953 mm
522 x 1050 x 1647 mm
615 mm
4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
Q90.195.120.FD
2
4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
522 mm
Stahl
Transportsockel in Bedienhöhe
513,00 kg
Anthrazitgrau, Warngelb
1953 mm
Gefaltet
90 mm
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote