missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 mit vertikaler Glasbaugruppe, manueller Hub
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
Marke: BUCHI 11R300111V101
Beschreibung
- Eine Kombination aus Komfort und Vielseitigkeit für die Rotationsverdampfung
- Durch den modularen Aufbau kann der R-300 zu einem vollständig integrierten System erweitert werden
- Das Wärmebad B-305 kann entweder mit Wasser- oder Ölerhitzungsflüssigkeit verwendet werden
- Kompatibilität mit der zentralen Schnittstelle zur individuellen Regelung jeder Komponente
- Anwenderfreundlicher Betrieb aufgrund der ergonomischen Optionen für die elektronische oder manuelle Hebefunktion
Vertikalkühler
- Der gebräuchlichste Kondensator für Standardanwendungen
- Anschluss für Dampftemperatursensor
- Automatische Destillation mit Schnittstelle I-300/ I-300 Pro möglich
- Kompatibel mit Schaumsensoren
Intelligente Destillationsvorgänge
- Ermöglicht automatisierte, unbeaufsichtigte Prozesse mit optimierten Systemparametern
- Anwender können ihre eigenen SOP in das System programmieren und anschließend Destillationsprozesse fernüberwachen
- Buchi Cloud Services maximieren die Systemverfügbarkeit mit intelligenten Self-Service-Tools und kostenlosen Updates erheblich
Hohe Flexibilität
- Durch das modulare Design werden individuelle Anforderungen an die Rotationsverdampfung durch eine hohe Systemflexibilität erfüllt
- Es ist eine große Auswahl an Systemzubehör, Glasgeräten und mobilen Überwachungsoptionen verfügbar
- Anwender können ihren spezifischen Destillationsprozess an jede gewünschte Anwendung anpassen
- Sieben verschiedene Glasaufbauten, die mit verschiedenen Lösungsmitteln und Probeneigenschaften kompatibel sind
Maximaler Komfort
- Der R-300 lässt sich einfach bedienen und weist Funktionen auf wie One-Touch-Schnittstellenbefehle und schnelle Kolbenhandhabung mit Combi-Clip
- Combi-Clips mit Schnappverschluss ermöglichen es, Verdampfungskolben mit einer Hand anzubringen
- Optionen zur manuellen Anpassung von Systemparametern mit intuitiv bedienbaren Tasten
- Sofortige Einstellung der Heiztemperatur und der Rotationsgeschwindigkeit im Falle eines dringenden oder unerwarteten Ereignisses
- Exklusive Möglichkeit, Glaswaren mit einem individuellen, permanenten Aufdruck zu personalisieren
Spezifikation
13 kg | |
10 bis 280 U/min | |
1500 cm2 | |
B-301 Wärmebad | |
100 W | |
IP 21 | |
10 ° bis 50 ° | |
Rotationsverdampfer | |
Rotavapor™ R-300 |
100/240 V | |
Rotationsverdampfung | |
P+G Sicherheitsbeschichtung | |
95 °C | |
Vertikal | |
2,3 l | |
CE/CSA-Zulassung | |
50/60 Hz | |
29/32 |