missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Drawstring Closure Bag, 1 to 5 in. Wide
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte

Click to view available options
Abmessungen (L x B):
2,5 x 3 in.
1 x 2 in.
3 x 2 in.
3 x 4 in.
4 x 2 in.
4 x 4 in.
4 x 9 in.
5 x 1 in.
5 x 2 in.
5 x 3 in.
5 x 5 in.
6 x 1 in.
6 x 2 in.
6 x 3 in.
6 x 5 in.
7 x 1 in.
7 x 2 in.
8 x 1 in.
8 x 2 in.
8 x 3 in.
8 x 5 in.
9 x 2 in.
9 x 3 in.
9 x 5 in.
10 x 2 in.
10 x 3 in.
10 x 4 in.
10 x 5 in.
11 x 1 in.
11 x 2 in.
11 x 5 in.
12 x 2 in.
12 x 3 in.
12 x 5 in.
13 x 2 in.
14 x 3 in.
15 x 5 in.
18 x 4 in.
25 x 4 in.
26 x 4 in.
28 x 4 in.
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
- Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
- Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
- Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
- Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
- Reiß- und durchstechfest
- Überlegene mikrobielle Barriere
- Fusselfrei Kategorie 1 (Helmkee-Trommel)
- Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraumumgebung
- Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 11 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 325 mL |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung (COC) |
| Verschlusstyp | Kordelzug |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten |
| Material | Tyvek |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur