missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Drawstring Closure Bag, 1 to 5 in. Wide
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30020027 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
2,5 x 3 in.
1 x 2 in.
3 x 2 in.
3 x 4 in.
4 x 2 in.
4 x 4 in.
4 x 9 in.
5 x 1 in.
5 x 2 in.
5 x 3 in.
5 x 5 in.
6 x 1 in.
6 x 2 in.
6 x 3 in.
6 x 5 in.
7 x 1 in.
7 x 2 in.
8 x 1 in.
8 x 2 in.
8 x 3 in.
8 x 5 in.
9 x 2 in.
9 x 3 in.
9 x 5 in.
10 x 2 in.
10 x 3 in.
10 x 4 in.
10 x 5 in.
11 x 1 in.
11 x 2 in.
11 x 5 in.
12 x 2 in.
12 x 3 in.
12 x 5 in.
13 x 2 in.
14 x 3 in.
15 x 5 in.
18 x 4 in.
25 x 4 in.
26 x 4 in.
28 x 4 in.
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30020027

Marke: Keystone Cleanroom Products 6STK0418TD

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Protect your filling needles from accidental touching after they are removed from the primary sterilization packaging. These filling needle bags stay in place via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system.

  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Fusselfrei Kategorie 1 (Helmkee-Trommel)
  • Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraumumgebung
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 54 oz.
Kapazität (metrisch) 1.6 L
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung (COC)
Verschlusstyp Kordelzug
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Temperaturbereich (angloamerikanisch) Bis zu 250 °F
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 125 °C
Abmessungen (L x B) 18 x 4 in.
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 46 cm
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 10 cm
Produkttyp Autoklavierbeutel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt