missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Drawstring Closure Bag, 1 to 5 in. Wide
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30020022 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
2,5 x 3 in.
1 x 2 in.
3 x 2 in.
3 x 4 in.
4 x 2 in.
4 x 4 in.
4 x 9 in.
5 x 1 in.
5 x 2 in.
5 x 3 in.
5 x 5 in.
6 x 1 in.
6 x 2 in.
6 x 3 in.
6 x 5 in.
7 x 1 in.
7 x 2 in.
8 x 1 in.
8 x 2 in.
8 x 3 in.
8 x 5 in.
9 x 2 in.
9 x 3 in.
9 x 5 in.
10 x 2 in.
10 x 3 in.
10 x 4 in.
10 x 5 in.
11 x 1 in.
11 x 2 in.
11 x 5 in.
12 x 2 in.
12 x 3 in.
12 x 5 in.
13 x 2 in.
14 x 3 in.
15 x 5 in.
18 x 4 in.
25 x 4 in.
26 x 4 in.
28 x 4 in.
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30020022

Marke: Keystone Cleanroom Products 6STK02503TD

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Protect your filling needles from accidental touching after they are removed from the primary sterilization packaging. These filling needle bags stay in place via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system.

  • Designed for steam sterilization
  • Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
  • Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
  • Fast and consistent for equipment preparation area
  • Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
  • Sealed seams eliminate sewing threads and greatly reduce particulates
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
  • Lint-free Category 1 (Helmke Drum)
  • Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom environment
  • Certificates of Conformance sent with shipment

Spezifikation

Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität Certificate of Conformance (COC)
Verschlusstyp Drawstring
Farbe White
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Steam Sterilization
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmaceutical Equipment and Components
Material Tyvek
Sterilität Non-sterile
Menge 500 Pk.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) Up to 250°F
Temperaturbereich (metrisch) Up to 125°C
Abmessungen (L x B) 2,5 x 3 in.
Länge (angloamerikanisch) 2.5 in.
Länge (metrisch) 6.4 cm
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 7.6 cm
Produkttyp Autoclave Bag
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt