missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Membranfilter aus Celluloseacetat für die Koloniezählung
Sartorius Stedim Biotech™ Membranfilter aus Celluloseacetat für die Kolonienzählung eignen sich für die Kolonienzählung und Sterilitätskontrolle.
Marke: Sartorius™ 13506--47----ALS
Additional Details : Gewicht : 0.21300kg
Beschreibung
- weiß/schwarz
- Entwickelt für Kolonienzählung und Sterilitätstests
Spezifikation
Weiß | |
Celluloseacetat | |
0,45 μm | |
Für die Kolonienzählung und für Sterilitätstests | |
Hydrophob | |
100 /Packung | |
47 mm |
Membranfilter | |
Celluloseacetat | |
Steril | |
Schwarz | |
Ja | |
Membranfilter | |
47 mm |