Learn More
asecos™ Sicherheitslagerschränke Typ 90
Schutz gegen Korrosion, kratz- und schlagfeste Oberfläche, reinigungsfreundlich.
Marke: asecos™ 3007204730076
Beschreibung
- Robuste Konstruktion und Langlebigkeit durch Türen mit drei Scharnieren
- Die Sicherheitselemente befinden sich außerhalb des Stauraumes
- Verbesserter Schutz gegen Korrosion, kratz- und schlagfeste Oberfläche, reinigungsfreundlich
- Komfortable Handhabung durch die Einhandbedienung für Flügeltürschränke (AGT)
- Anwenderfreundliches und sicheres Türöffnungssystem (Standard)
- Bequeme und sichere Entnahme oder Lagerung von Behältern
- Die serienmäßige automatische Türschließfunktion (TSA) löst arretierte Türen nach ca. 60 Sekunden
- Akustisches und optisches Signal vor dem Schließen
- Keine unbefugte Benutzung der mit einem Zylinderschloss abschließbaren Türen mit rot/grüner Schließzustandsanzeige (Integration in eine Schließanlage möglich)
- Leicht transportierbarer, integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Bodenabdeckung
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Schnelle Integration der eingebauten, anschlussfertigen Luftkanäle (NW 75) in die technische Absauganlage
- Zwei-Farben-Konzept: der neue Zwei-Farben-Look mit Auswahl aus sieben Türfarben
- Für maximale Individualität und ein modernes Aussehen
- Ofen getestet (Typentest) gemäß EN 14470-1
- Feuerbeständig bis 90 Minuten
- GS-Zulassung, CE-konform
- EN 14727-konform (Labormöbel)
Spezifikation
| 3 Einlegeböden, perforierter Einsatz und Auffangwanne am Boden | |
| 520 mm | |
| Mit Flügeln | |
| 1955 mm | |
| 3 | |
| 450 mm | |
| Sicherheitsschrank |
| 615 mm | |
| 520 x 450 x 1645 mm | |
| Erhöhter Korrosionsschutz | |
| 1645 mm | |
| 600 mm | |
| Grau, Blau |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.