Learn More
11-Chlor-1,1'-di-n-propyl-3,3,3 ',3 '-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanin-Jodid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide is used as a laser and IR dye. It is also used as lithographic computer to plate laser applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
11-Chlor-1,1′-Di-n-Propyl-3,3,3′,3′-Tetramethyl-10,12-Trimethylenindatricarbocyaniniodid wird als Laser- und IR-Farbstoff verwendet. Wird auch als Lithographie-Computer für Plate-Laser verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Methanol löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide |
| Schmelzpunkt | 232°C to 234°C |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | It is soluble in methanol. |
| Formelmasse | 667.12 |
| Reinheit (%) | 95% |
Sicherheit und Handhabung
- 11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.