Learn More
Wheaton™ Tisch-Rollerapparat für kleine Flaschen
Für die Zellkulturforschung und Versuchsanwendungen. Das Wheaton™ Tischgerät für kleine Rollerflaschen ist zur Verwendung mit Rollerflaschen aus Glas oder Kunststoff geeignet.
Marke: Wheaton™ W348924-C
2536.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 5.35240kg
Beschreibung
- Bietet Platz für zwei Flaschen mit einem Durchmesser von 75 bis 121 mm und einer Länge von 290 mm
- Deck-Kits für die doppelte oder dreifache Kapazität erhältlich
- Für den Betrieb in Standard-Inkubatoren und Kühlräumen (5 ° bis 40 °C)
- Präzise und reproduzierbare Drehzahleinstellungen
Spezifikation
0,1 bis 3,8 U/min | |
100/240 V | |
14 W | |
50/60 Hz | |
18 cm | |
8 kg | |
Für das Wachstum und die Beobachtung verschiedener Zellkulturen |
100/240 V, 50/60 Hz, 14 W | |
40 °C | |
UL-, CSA- und CE-Normen | |
32,5 cm | |
32 cm | |
C-Modell | |
Je 1 |