missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoclaveable Wrapper Small
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17758447 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 8 in.
18 x 5 in.
3 x 2 in.
3 x 3 in.
36 x 5 in.
36 x 8 in.
4 x 4 in.
6 x 3 in.
6 x 4 in.
6 x 6 in.
7 x 7 in.
7,5 x 7,5 in.
8 x 8 in.
Packungsgröße:
2000 Stück
500 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17758447

Marke: Keystone Cleanroom Products MGTVKSHEET0836

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Provides an excellent bacterial barrier for superior performance post steam sterilization. Cut using an automated CAD system in ISO 8 and made from DuPont 1073B Medical Grade Tyvek.

  • Entwickelt für die Dampfsterilisation
  • Empfohlen für die Verwendung in Verbindung mit einer sekundären Tyvek™-Sterilisationstasche
  • Hydrophob
  • Ausgezeichnete mikrobielle Barriere
  • Widerstandsfähig gegen Reißen und Durchstechen
  • Fussel-Frei - Kategorie (Helmke-Trommel)
  • In einer Reinraumumgebung der ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Keine
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Geräte
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Latexfrei Yes
Sterilisationsmethode Dampf-
Temperaturbereich (angloamerikanisch) <250°F
Temperaturbereich (metrisch) <125°C
Abmessungen (L x B) 36 x 8 in.
Länge (angloamerikanisch) 36 in.
Länge (metrisch) 91,4 cm
Breite (angloamerikanisch) 8 in.
Breite (metrisch) 20,3 cm
Produkttyp Sterilization Wrap
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt