missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hellma™ Halb-Mikro-Küvette 104B-QS, Quarzglas SUPRASIL, Schichtdicke 10 mm, PTFE-Falzd.
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Die Hellma™ Suprasil™ 104B Quarz-Mikroküvetten werden mit einer PTFE- Deckel geliefert.
Marke: Hellma™ 104-B-10-40
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Paarweise Lieferung.
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Behält die Form auch bei hohen Temperaturen bis ca. 1000 °C bei.
- 80 % Transmission von 320 bis 2500 nm
Spezifikation
Semi-Mikrozelle | |
Quarz Suprasil | |
4 mm | |
10 mm | |
45 mm |
1.4 ml | |
PTFE | |
Je 1 | |
200 bis 2500 nm | |
12,5mm |