Learn More
Uvex™ 1 S2-SRC-Sicherheitsstiefel
Uvex 1 Sicherheitsstiefel bieten optimalen Schutz und Halt für die individuellen Bewegungen des menschlichen Körpers.Die Stiefel wurden auf der Grundlage der neuesten physiologischen Forschung und innovativer Technologien entwickelt, um arbeitsbedingte Belastungen des Bewegungsapparats zu reduzieren und das Wohlbefinden des Trägers zu optimieren.
Marke: Uvex™ 8545845
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Die Stiefel bieten optimalen Schutz und Halt für die individuellen Bewegungen des menschlichen Körpers
- Entwickelt auf der Grundlage der neuesten physiologischen Forschung und innovativer Technologien, um arbeitsbedingte Belastungen des Bewegungsapparats zu reduzieren und das Wohlbefinden des Trägers zu optimieren
- Ergonomisch gestaltete Außensohle mit Polyurethan doppelter Dichte für ausgezeichnete Rutschfestigkeit
- Schutzklasse S2 gemäß EN ISO 20345:2011 mit zusätzlicher Kennzeichnung für ausgezeichnete Rutschfestigkeit (SRC)
- 100 % metallfreie Uvex Xenova™ Zehenkappe – kompakt, anatomisch geformt, keine Wärmeleitfähigkeit und mit guter seitlicher Stabilität
- Abnehmbare, antistatische, bequeme Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransport und zusätzlicher Stoßdämpfung um Ferse und Vorderfuß
- Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Plastifizierern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Hergestellt aus synthetischen Materialien und dadurch geeignet für Personen mit Chromallergie
- Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Entlüftungswiderstand von unter 35 Megaohm
- Geeignet für orthopädische Anpassungen und Einlegesohlen von Uvex Medicare
- Elastische Schnürsenkel für schnelle, individuelle Anpassung – normale Schnürsenkel sind ebenfalls vorhanden
Spezifikation
Schwarz, Gelb | |
Abstandgitter | |
45 | |
Komposit | |
S2 |
Elastisch | |
Microvelours | |
Polyurethan mit doppelter Dichte (PU) | |
11 cm |