missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Naphthaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
1-Naphthaldehyde is used in the synthesis of single-crystalline homochiral porous metal-organic frameworks (MOFs). It is also a starting material for the Canizzaro reaction to produce 1-Naphthoic acid and 1-Naphthalenemethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Naphthaldehyd wird bei der Synthese von einzelkristallinen homochiralen porösen metallorganischen Gerüsten (MOF) verwendet. Ist auch ein Ausgangsmaterial für die Canizzaro-Reaktion zur Herstellung von 1-Naphthoinsäure und 1-Naphthalinmethanol.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Äther, Aceton, Benzol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmittel lagern oder der Luft aussetzen.
1-Naphthaldehyd wird bei der Synthese von einzelkristallinen homochiralen porösen metallorganischen Gerüsten (MOF) verwendet. Ist auch ein Ausgangsmaterial für die Canizzaro-Reaktion zur Herstellung von 1-Naphthoinsäure und 1-Naphthalinmethanol.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Äther, Aceton, Benzol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmittel lagern oder der Luft aussetzen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Naphthaldehyde |
Schmelzpunkt | 1°C to 2°C |
Dichte | 1.148 |
Siedepunkt | 160°C to 161°C (15 mmHg) |
Flammpunkt | 112°C (233°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.653 |
Menge | 50 g |
Beilstein | 386082 |
Empfindlichkeit | Air sensitive; May form a precipitate |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'