missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ 1 D Filtertiegel
Filtertiegel aus Klarglas für verbesserte Sichtbarkeit.
296.00 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Scheibe | 3 cm |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Kapazität (metrisch) | 30 mL |
Product Type Specs | Tiegel |
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15282439
|
BRAND™
458021 |
1 |
296.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15292439
|
BRAND™
458022 |
2 |
296.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15202449
|
BRAND™
458023 |
3 |
296.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Aus Borosilikatglas 3.3
Specifications
3 cm | |
Borosilikatglas | |
30 mL | |
Tiegel |