missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Cyanmethyl-2-(3-cyanphenyl)-4,5-dicyanimidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Beskrivning
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | 1-Cyanomethyl-2-(3-cyanophenyl)-4,5-dicyanoimidazole |
| Menge | 250 mg |
| UN-Nummer | UN3439 |
| Formelmasse | 258.24 |
| Reinheit (%) | 97% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?