Learn More
1-Brom-5-Chlorpentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
1-Brom-5-Chloropentan, wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet. Ese wird auch als Zwischenprodukt in organischen Synthesen verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken. Von starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen fernhalten.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-5-chloropentane |
| Dichte | 1.408 |
| Siedepunkt | 210°C to 212°C |
| Flammpunkt | 95°C (203°F) |
| Brechungsindex | 1.4836 |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 1732341 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 185.5 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.