missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Brom-4-Fluorbutan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
1-Bromo-4-fluorobutane may be employed for the synthesis of fluoroalkyl[2,5-dimethyl-7-(2,4,6-trimethylphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]alkylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-4-Fluorbutan kann für die Synthese von Fluorokyl[2,5-dimethyl-7-(2,4,6-trimethylphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]alkylamine verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser bei25 °C0.48 g/l
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
1-Brom-4-Fluorbutan kann für die Synthese von Fluorokyl[2,5-dimethyl-7-(2,4,6-trimethylphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]alkylamine verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser bei25 °C0.48 g/l
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-4-fluorobutane |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.444 g/mL |
Siedepunkt | 134°C to 135°C |
Flammpunkt | 45°C (113°F) |
Strukturformel | FCH2CH2CH2CH2Br |
Brechungsindex | 1.439 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1731414 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'