missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Brom-3-Chlorobenzen, 96 %, Acros Organics
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-3-cyclopropylbenzene |
Prozentgehaltsbereich | 95% min. (GC) |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 197.07 |
Reinheit (%) | 96% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1-Bromo-3-cyclopropylbenzene, 96%
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'