missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Aza-18-Krone-6, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
1-Aza-18-crown-6 is used as building block for the synthesis of bis-crown ethers, lariat ethers and other monofunctionalized macrocycles. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Aza-18-Krone-6 wird als Baustein für die Synthese von Bis-Kronenethern, Lariat-Ethern und anderen monofunktionalisierten Makrozyklen verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
1-Aza-18-Krone-6 wird als Baustein für die Synthese von Bis-Kronenethern, Lariat-Ethern und anderen monofunktionalisierten Makrozyklen verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Aza-18-crown-6 |
Schmelzpunkt | 46°C to 49°C |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 1074079 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Synonym | 1-aza-18-crown-6, 1-aza-18-crown6-ether, aza-18-crown-6, acmc-209tw0, 1-aza-18-crown 6-ether, 1-aza-18-crown nt, 1-aza-4,7,10,13,16-pentaoxacyclooctadecane |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 263.33 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'