Learn More
1-Allyl-3-methylimidazoliumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride is used as an ionic liquid as well as nonderivatizing solvent for cellulose. It acts as a plasticizer for cornstarch and finds application as a solid biopolymer electrolyte. Further, it plays an important role in the preparation of reducing sugar.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Allyl-3-methylimidazoliumchlorid wird als ionische Flüssigkeit sowie als nicht derivatisierendes Lösungsmittel für Cellulose verwendet. Es dient als Weichmacher für Maisstärke und findet Anwendung als fester Biopolymer-Elektrolyt. Es spielt überdies eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung der Zuckerreduktion.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Allyl-3-methylimidazolium chloride |
| Schmelzpunkt | 49°C to 51°C |
| Menge | 50 g |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Formelmasse | 158.63 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.