missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 1-Acetyl-3-ethylaminopyrrolidin, 99 %
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Acetyl-3-ethylaminopyrrolidine |
| Menge | 250 mg |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Formelmasse | 156.23 |
| Reinheit (%) | 99% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur