missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,7-Diaminoheptan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
1,7-Diaminoheptane is used in the preparation of 7-amino-1-guanidinooctane and 1,7-diamino-trans-hept-3-ene, which is used as a deoxyhypusine synthase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,7-Diaminoheptan wird bei der Herstellung von7-Amino-1-Guanidinooctan und1,7 -diamino-trans-hept-3-en verwendet, das als Desoxyhypusin-Synthaseinhibitor verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Aceton, Ether und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und starken Oxidationsmitteln.
1,7-Diaminoheptan wird bei der Herstellung von7-Amino-1-Guanidinooctan und1,7 -diamino-trans-hept-3-en verwendet, das als Desoxyhypusin-Synthaseinhibitor verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Aceton, Ether und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,7-Diaminoheptane |
Schmelzpunkt | 26°C to 30°C |
Dichte | 0.86 |
Siedepunkt | 223°C to 225°C |
Flammpunkt | 87°C (188°F) |
Geruch | Amine-like |
Strukturformel | H2N(CH2)7NH2 |
Brechungsindex | 1.459 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3259 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'