missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/4 Zoll Graphit/Vespel-Anschlüsse
Beschreibung
- Verbundstoff aus Graphit und Vespel
- Mechanisch robustes, hartes Material mit langer Lebensdauer
- Geht mit der Kapillarsäule eine feste Verbindung ein
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Graphit Vespel Dichtungsring 1/4 Zoll x 9.5 mm x 3 mm |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/4 Zoll |
| Material | 15 % Graphit, 85 % Vespel |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6.35 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?